Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6CD225B SELETTORE A LEVA - XB6CD225B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6CD225B SELETTORE A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110764598

Artikelnummer

SNRXB6CD225B

Herstellernummer

XB6CD225B

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Selettore nero Ø16, leva, 2 posizioni, 1NO+1NC. gamma prodotto: Harmony XB6 - nome abbreviato: XB6 - diametro di montaggio: 16 mm - posizione di funzionamento: qualunque posizione - Forma della testa: quadrato - informazioni posizione operatore: 2 posizioni 60° - tipo e composizione contatti: 1 NO + 1 NC - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta. Benefici: Progredire con fiducia La gamma. Compatta Harmony da ø 16mm è stata specificamente progettata per le applicazioni con spazi ridotti. Questa gamma combina semplicità di installazione e flessibilità. Il grado di protezione di IP 65 ne consente l'utilizzo in tutti i tipi di applicazioni.... Applicazioni: - Industria: macchine rifinitrici di piccola taglia, pannelli di controllo remoti e locali., Edifici: quadri di comando, sorveglianza volumetrica, allarmi., Settore terziario: laboratori e strumentazione medica, trasporto, apparecchiature elettroniche di piccola taglia....