Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6CGC5B SELETTORE A CHIAVE - XB6CGC5B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6CGC5B SELETTORE A CHIAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110764659

Artikelnummer

SNRXB6CGC5B

Herstellernummer

XB6CGC5B

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.