SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6CV3BB LAMPADA SPIA VERDE - XB6CV3BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...24 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - quadratisch
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110764475
Artikelnummer
SNRXB6CV3BB
Herstellernummer
XB6CV3BB
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
quadratisch
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
ja
Ausführung der Linse:
flach


