Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6CV5BB LAMPADA SPIA GIALLA - XB6CV5BB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6CV5BB LAMPADA SPIA GIALLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - gelb

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - quadratisch

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110764536

Artikelnummer

SNRXB6CV5BB

Herstellernummer

XB6CV5BB

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

gelb

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

quadratisch

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Lampada spia quadrata Ø16, IP65, gialla, LED integrato, 24V. gamma prodotto: Harmony XB6 - tipo di prodotto o componente: lampada spia completa - nome abbreviato: XB6 - diametro di montaggio: 16 mm. Benefici: Progredire con fiducia La gamma. Compatta Harmony da ø 16mm è stata specificamente progettata per le applicazioni con spazi ridotti. Questa gamma combina semplicità di installazione e flessibilità. Il grado di protezione di IP 65 ne consente l'utilizzo in tutti i tipi di applicazioni.... Applicazioni: - Industria: macchine rifinitrici di piccola taglia, pannelli di controllo remoti e locali., Edifici: quadri di comando, sorveglianza volumetrica, allarmi., Settore terziario: laboratori e strumentazione medica, trasporto, apparecchiature elettroniche di piccola taglia....