Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DA11B PULSANTE BIANCO - XB6DA11B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DA11B PULSANTE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110764215

Artikelnummer

SNRXB6DA11B

Herstellernummer

XB6DA11B

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rechteckig

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

weiß

Lochdurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP65

Farbe Frontring:

sonstige

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Pulsante bianco Ø16 filoghiera ad impulso, 1NO. gamma prodotto: Harmony XB6 - tipo di prodotto o componente: pulsante completo non luminoso - nome abbreviato: XB6 - diametro di montaggio: 16 mm - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta. Benefici: Progredire con fiducia La gamma. Compatta Harmony da ø 16mm è stata specificamente progettata per le applicazioni con spazi ridotti. Questa gamma combina semplicità di installazione e flessibilità. Il grado di protezione di IP 65 ne consente l'utilizzo in tutti i tipi di applicazioni.... Applicazioni: - Industria: macchine rifinitrici di piccola taglia, pannelli di controllo remoti e locali., Edifici: quadri di comando, sorveglianza volumetrica, allarmi., Settore terziario: laboratori e strumentazione medica, trasporto, apparecchiature elettroniche di piccola taglia....