Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DA45B PULSANTE ROSSO - XB6DA45B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DA45B PULSANTE ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110764369

Artikelnummer

SNRXB6DA45B

Herstellernummer

XB6DA45B

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rechteckig

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.