SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DF3B1B PULSANTE LUMINOSO VERDE - XB6DF3B1B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rechteckig
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - grün
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110763942
Artikelnummer
SNRXB6DF3B1B
Herstellernummer
XB6DF3B1B
Hersteller
SNR
Bauform der Linse:
rechteckig
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
grün
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1


