Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DF4B5B PULSANTE LUMINOSO ROSSO - XB6DF4B5B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DF4B5B PULSANTE LUMINOSO ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110764031

Artikelnummer

SNRXB6DF4B5B

Herstellernummer

XB6DF4B5B

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rechteckig

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Il pulsante luminoso completo rosso Harmony XB6 fa parte della gamma dei pulsanti modulari in plastica di diametro 16 mm Harmony XB6. Ha una testa rettangolare, un pulsante a filo ghiera ad aggancio ed è fornito con un LED integrato. Dispone di 1 contatto NO + 1 contatto NC ad apertura lenta e di connessione Faston. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando. La gamma è caratterizzata da un buon rendimento visivo di purezza di colore e offre il vantaggio della luminosità LED. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.