Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DGC5B SELETTORE A CHIAVE - XB6DGC5B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DGC5B SELETTORE A CHIAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110764666

Artikelnummer

SNRXB6DGC5B

Herstellernummer

XB6DGC5B

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Farbe Frontring:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Il selettore a chiave completo Harmony XB6 fa parte della gamma di pulsanti monolitici in plastica da 16 mm di diametro Harmony XB6. Ha una testa rettangolare ed è fornito di chiave Ronis n. 200. Presenta 2 posizioni fisse a 70°. Dispone di 1 contatto NO+ 1 contatto NC ad apertura lenta e di connessione Faston. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Peso: 36 g. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando.