Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DV1BB LAMPADA SPIA BIANCA - XB6DV1BB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DV1BB LAMPADA SPIA BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - weiß

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Farbe Frontring - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110764451

Artikelnummer

SNRXB6DV1BB

Herstellernummer

XB6DV1BB

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

weiß

Bauform der Linse:

rechteckig

Lochdurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

flach

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Lampada spia rettangolare Ø16, IP65, bianca, LED integrato, 24V. gamma prodotto: Harmony XB6 - tipo di prodotto o componente: lampada spia completa - nome abbreviato: XB6 - diametro di montaggio: 16 mm. Benefici: Progredire con fiducia La gamma. CompattaHarmony da ø 16mm è stata specificamente progettata per le applicazioni con spazi ridotti. Questa gamma combina semplicità di installazione e flessibilità. Il grado di protezione di IP 65 ne consente l'utilizzo in tutti i tipi di applicazioni.... Applicazioni: - Industria: macchine rifinitrici di piccola taglia, pannelli di controllo remoti e locali., Edifici: quadri di comando, sorveglianza volumetrica, allarmi., Settore terziario: laboratori e strumentazione medica, trasporto, apparecchiature elettroniche di piccola taglia....