Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DW3B1B PULSANTE LUMINOSO VERDE - XB6DW3B1B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DW3B1B PULSANTE LUMINOSO VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110763782

Artikelnummer

SNRXB6DW3B1B

Herstellernummer

XB6DW3B1B

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rechteckig

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

La gamma Harmony XB6 è un pulsante luminoso completo. Ha una testa rettangolare verde, una spinta ad impulso a filo ghiera ed è fornito con un LED integrato. È dotato di 1 contatto NA ad apertura lenta e tipo di collegamento Faston. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come piccole macchine e pannelli di controllo. Questa gamma è dotata di una buona purezza dei colori e offre il vantaggio della luminosità LED. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. Questo pulsante ha una testa verde. È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali.