Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EAD221P SELETTORE A LEVA 2 POS. 1 NC/NO - XB6EAD221P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EAD221P SELETTORE A LEVA 2 POS. 1 NC/NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 5 ST

EAN

3389110640021

Artikelnummer

SNRXB6EAD221P

Herstellernummer

XB6EAD221P

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Selettore nero Ø16, leva, 2 posizioni, 1 NC/NO. gamma prodotto: Harmony XB6E - nome abbreviato: XB6E - diametro di montaggio: 16 mm - Forma della testa: circolare - informazioni posizione operatore: 2 posizioni - tipo e composizione contatti: 1 C/O - funzionamento dei contatti: a scatto - connessioni - morsetti: fast connector socket, insulated faston : 2,8 x 0,5 mm, solder terminal, clamping connection <= 0,75 mm² / AWG 19 min - materiale contatti: argento placcato oro. Benefici: Progredire con fiducia La gamma. Compatta Harmony da ø 16mm è stata specificamente progettata per le applicazioni con spazi ridotti. Questa gamma combina semplicità di installazione e flessibilità. Il grado di protezione di IP 65 ne consente l'utilizzo in tutti i tipi diapplicazioni.... Applicazioni: - Industria: macchine rifinitrici di piccola taglia, pannelli di controllo remoti e locali., Edifici: quadri di comando, sorveglianza volumetrica, allarmi., Settore terziario: laboratori e strumentazione medica, trasporto, apparecchiature elettroniche di piccola taglia....