SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EAD222P SELETTORE A LEVA 2 POS. 2 NC/NO - XB6EAD222P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Schaltfunktion verrastend - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3389110640069
Artikelnummer
SNRXB6EAD222P
Herstellernummer
XB6EAD222P
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Farbe Frontring:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


