SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EAV4BP LAMPADA SPIA ROSSA LED 24V - XB6EAV4BP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V
Spannungsart - DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3389110624748
Artikelnummer
SNRXB6EAV4BP
Herstellernummer
XB6EAV4BP
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Breite der Öffnung:
0 mm
Ausführung der Linse:
hoch
Höhe der Öffnung:
0 mm


