Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EAW3B1P PULSANTE LUMINOSO VERDE LED 24V 1 NC/NO - XB6EAW3B1P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EAW3B1P PULSANTE LUMINOSO VERDE LED 24V 1 NC/NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 5 ST

EAN

3389110625028

Artikelnummer

SNRXB6EAW3B1P

Herstellernummer

XB6EAW3B1P

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Questo prodotto Harmony XB6E è un pulsante luminoso monoblocco in plastica filoghiera. Ha una testa rotonda verde, una spinta ad impulso a filo ghiera ed è fornito con un LED integrato polarizzato. È dotato di 1 contatto a scatto NC/NO e di un tipo di collegamento Faston isolato. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come piccole macchine e pannelli di controllo. Grazie al grado di protezione IP65, è resistente all'urto e allevibrazioni, resistente acqua e polvere La gamma Harmony XB6E presenta una buona purezza dei colori e offre il vantaggio della luminosità dei LED. Questa gamma offre una configurazione semplice e flessibile per prodotti completi e componenti separati.