SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6ECA21P PULSANTE NERO 1 NC/NO - XB6ECA21P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - quadratisch
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - schwarz
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3389110626131
Artikelnummer
SNRXB6ECA21P
Herstellernummer
XB6ECA21P
Hersteller
SNR
Bauform der Linse:
quadratisch
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1


