Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EDW3B2P PULSANTE LUMINOSO VERDE LED 24V 2 NC/NO - XB6EDW3B2P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EDW3B2P PULSANTE LUMINOSO VERDE LED 24V 2 NC/NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 5 ST

EAN

3389110630930

Artikelnummer

SNRXB6EDW3B2P

Herstellernummer

XB6EDW3B2P

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rechteckig

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Pulsante luminoso verde Ø16, filoghiera ad impulso, 24V, 2NC/NO. gamma prodotto: Harmony XB6E - tipo di prodotto o componente: pulsante monolitico illuminato - nome abbreviato: XB6E - diametro di montaggio: 16 mm - tipo e composizione contatti: 2 OC - funzionamento dei contatti: a scatto - connessioni - morsetti: fast connector socket, insulated faston : 2,8 x 0,5 mm, solder terminal, clamping connection <= 0,75 mm² / AWG 19 min - materiale contatti: argento placcato oro - sorgente luminosa: LED integrato. Benefici: Progredire con fiducia La gamma. Compatta Harmony da ø 16mm è stata specificamente progettata per le applicazioni con spazi ridotti. Questa gamma combina semplicità di installazione e flessibilità. Il grado di protezione di IP 65 ne consente l'utilizzo in tutti i tipi di applicazioni.... Applicazioni: - Industria: macchine rifinitrici di piccola taglia, pannelli di controllo remoti e locali., Edifici: quadri di comando, sorveglianza volumetrica, allarmi., Settore terziario: laboratori e strumentazione medica, trasporto, apparecchiature elettroniche di piccola taglia....