Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6ETN521P PULSANTE A FUNGO ARRESTO EMERGENZA - XB6ETN521P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6ETN521P PULSANTE A FUNGO ARRESTO EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Montageart - Aufbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480597664

Artikelnummer

SNRXB6ETN521P

Herstellernummer

XB6ETN521P

Hersteller

SNR

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Montageart:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP65

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Lötfahnenanschluss

Durchmesser der Kappe:

32 mm

Il pulsante completo rosso di arresto di emergenza Harmony XB6 fa parte della gamma dei pulsanti monoblocco in plastica di diametro 16 mm Harmony XB6. Ha una testa circolare a fungo con ripristino girare per sbloccare di diametro 32 mm, con azionamento ascatto. Dispone di 2 contatti NC ad apertura lenta e di collegamento Faston. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.