Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7EV06BP LAMPADA SPIA BLU LED 24V - XB7EV06BP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7EV06BP LAMPADA SPIA BLU LED 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - blau

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

3389119021890

Artikelnummer

SNRXB7EV06BP

Herstellernummer

XB7EV06BP

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

blau

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Ausführung der Linse:

hoch

Schutzart (NEMA):

sonstige

La lampada spia blu monolitica con gemma liscia Harmony XB7 di Schneider Electric è alimentata a 24 Vca/cc, utilizza un LED integrato e dispone di terminali con morsetto a vite. Questa lampada spia a componente singolo fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile.