SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7EV07GP LAMPADA SPIA INCOLORE LED 120V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - farblos
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 120...120 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
10 ST
Produktserien
Harmony XB7
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389119041225
Artikelnummer
SNRXB7EV07GP
Herstellernummer
XB7EV07GP
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
farblos
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
120...120 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (NEMA):
sonstige