SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7EV08BP LAMPADA SPIA ARANCIO LED 24V - XB7EV08BP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB7
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389119021906
Artikelnummer
SNRXB7EV08BP
Herstellernummer
XB7EV08BP
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (NEMA):
sonstige


