Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7EV63P LAMPADA SPIA VERDE - XB7EV63P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7EV63P LAMPADA SPIA VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 250...250 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

3389110839586

Artikelnummer

SNRXB7EV63P

Herstellernummer

XB7EV63P

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

grün

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

250...250 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

BA9s

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP54

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Ausführung der Linse:

hoch

Schutzart (NEMA):

12

La lampada spia verde monolitica Harmony XB7 di Schneider Electric non include il bulbo ed è alimentata a 250 Vca, utilizza una base BA9s e dispone di morsetti a vite. Ha anche un corpo di plastica. Questa lampada spia a componente singolo fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'illuminazione garantita dalla base BA9s, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP54, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere, impermeabile, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti a bassa pressione.