SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7EV65P LAMPADA SPIA GIALLA - XB7EV65P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0...250 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
10 ST
Produktserien
Harmony XB7
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110839609
Artikelnummer
SNRXB7EV65P
Herstellernummer
XB7EV65P
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
BA9s
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP54
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (NEMA):
12