Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7EV66P LAMPADA SPIA BLU - XB7EV66P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7EV66P LAMPADA SPIA BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - blau

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 250...250 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

3389110839616

Artikelnummer

SNRXB7EV66P

Herstellernummer

XB7EV66P

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

blau

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

250...250 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

BA9s

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP54

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Ausführung der Linse:

hoch

Schutzart (NEMA):

12

Befehls- und Meldegeräte in Monoblockausführung, Durchmesser 22mm. Eine kompakte und kostengünstige Baureihe in Monoblockausführung.