Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NA11 PULSANTE BIANCO - XB7NA11

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NA11 PULSANTE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

3606480469787

Artikelnummer

SNRXB7NA11

Herstellernummer

XB7NA11

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

weiß

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP54

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (NEMA):

12

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Il pulsante monolitico Harmony XB7 di Schneider Electric è di colore bianco, funziona con un meccanismo di ritorno a molla / a impulso e morsetti a vite. Ha 1 contatto NA e una doppia ghiera in plastica isolata. Questo pulsante a singolo componente fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile nelle aperture standard del pannello da 22 mm di diametro e collegato ai circuiti di comando con morsetti classici a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua.