Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NA4234 PULSANTE ROSSO STOP - XB7NA4234

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NA4234 PULSANTE ROSSO STOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480470158

Artikelnummer

SNRXB7NA4234

Herstellernummer

XB7NA4234

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP54

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Il pulsante monolitico rosso Harmony XB7 di Schneider Electric funziona con un meccanismo di ritorno a molla / a impulso e morsetti a vite. Ha 1 contatto NC e una doppia ghiera in plastica isolata. È contrassegnato con una scritta "START". Questo pulsante a singolo componente fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile nelle aperture standard del pannello da 22 mm di diametro e collegato ai circuiti di comando con morsetti classici a vite. Il suo schema èchiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua.