SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NG21 SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI - XB7NG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Schaltfunktion verrastend - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3606480470271
Artikelnummer
SNRXB7NG21
Herstellernummer
XB7NG21
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Farbe Frontring:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


