Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NH31 PULSANTE FILOGHIERA VERDE AGGANCIO NO - XB7NH31

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NH31 PULSANTE FILOGHIERA VERDE AGGANCIO NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480470318

Artikelnummer

SNRXB7NH31

Herstellernummer

XB7NH31

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

grün

Schaltfunktion verrastend:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Tastend:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Il pulsante monolitico a filo ghiera verde Harmony XB7 di Schneider Electric funziona con un meccanismo a premere per rilasciare / a impulso e morsetti a vite. Ha 1 contatto NO e ghiera in plastica. Questo pulsante a filo ghiera a singolo componente fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture del pannello standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibilegrazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urto e alle vibrazioni ed è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi.