SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NJ04B1 PULSANTE LUMINOSO LED ROSSO 1NO 24 V - XB7NJ04B1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - hoch
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - ja
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3606480470400
Artikelnummer
SNRXB7NJ04B1
Herstellernummer
XB7NJ04B1
Hersteller
SNR
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
ja
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP54
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


