Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NS8442 PULSANTE A FUNGO ARRESTO EMERGENZA 1NC - XB7NS8442

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NS8442 PULSANTE A FUNGO ARRESTO EMERGENZA 1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - sonstige

  • Montageart - Aufbau

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480465581

Artikelnummer

SNRXB7NS8442

Herstellernummer

XB7NS8442

Hersteller

SNR

Art der Entriegelung:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Il pulsante monolitco di arresto/spegnimento d'emergenza con testa a fungo Harmony XB7 di Schneider Electric rosso misura 40 mm, funziona con un meccanismo di blocco "girare per sbloccare "e usa morsetti a vite. Ha 1 contatto NC e ghiera in plastica. Questo pulsante di arresto di emergenza/spegnimento, denominato anche EMS (Emergency Machine Stop) e EMO (Emergency Off), è facilmente installabile nelle aperture standard del diametro di 22 mm e collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urto e alle vibrazioni ed è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi.