SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NS8444 PULSANTE A FUNGO ARRESTO EMERGENZA 2NC - XB7NS8444

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - sonstige
Montageart - Aufbau
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Mit Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480465598
Artikelnummer
SNRXB7NS8444
Herstellernummer
XB7NS8444
Hersteller
SNR
Art der Entriegelung:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige


