SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NW38B1 PULSANTE LUMINOSO LED GIALLO 1NO 24 V - XB7NW38B1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - hoch
Farbe des Knopfes - gelb
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3606480470981
Artikelnummer
SNRXB7NW38B1
Herstellernummer
XB7NW38B1
Hersteller
SNR
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Farbe des Knopfes:
gelb
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP54
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (NEMA):
12
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


