Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXBTZ9008 CAVO GT/GK COM1 MBUS RJ45 2,5M - XBTZ9008

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXBTZ9008 CAVO GT/GK COM1 MBUS RJ45 2,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2.5 m

  • Funktion - SPS-Erweiterung

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3595863961706

Artikelnummer

SNRXBTZ9008

Herstellernummer

XBTZ9008

Hersteller

SNR

Länge:

2.5 m

Funktion:

SPS-Erweiterung

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

Il Magelis XBTZ è un cavo RS485 per il collegamento del pannello operatore Magelis ad altri prodotti di automazione. Ha 1 connettore maschio RJ45 ed è lungo 2,5 m.