SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXBTZ9782 CAVO XBTRT/GT/GK-TWIDO M-DIN 10M - XBTZ9782

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 10 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 0
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595864000046
Artikelnummer
SNRXBTZ9782
Herstellernummer
XBTZ9782
Hersteller
SNR
Länge:
10 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
0
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


