Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXBTZ9980 CAVO XBTN/R/RT*00 CON M340 - XBTZ9980

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXBTZ9980 CAVO XBTN/R/RT*00 CON M340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 m

  • Funktion - SPS-Erweiterung

  • Geeignet für analoge Signale - ja

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - nein

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3595868316501

Artikelnummer

SNRXBTZ9980

Herstellernummer

XBTZ9980

Hersteller

SNR

Länge:

10 m

Funktion:

SPS-Erweiterung

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

Bei diesem Magelis XBTZ handelt es sich um ein RS 485-Kabel für die serielle Modbus-Schnittstelle. Es ist mit einem RJ45-Stecker an jedem Ende ausgestattet. es ist 2,5 Meter lang. Er ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen den Magelis XBT-Terminals und den SPS.