Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXBTZ9982 CAVO XBT RT/GT/GK-M340 RJ45 10M - XBTZ9982

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXBTZ9982 CAVO XBT RT/GT/GK-M340 RJ45 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864000053

Artikelnummer

SNRXBTZ9982

Herstellernummer

XBTZ9982

Hersteller

SNR

Länge:

10 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Kit seriale Modbus per terminale XBT, L = 10m, 2maschi RJ45. gamma prodotto: Magelis XBT - categoria accessori: accessori di collegamento - tipo di accessori: cavo di collegamento - descrizione accessori: collegamento seriale Modbus - accessori / destinazione elementi: small touch screen panel, terminale XBT - lunghezza cavo: 10 m. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Magelis GTO: la nuova offerta di HMI ottimizzati per gli OEM, Display di elevatissima qualità, Comunicazione ottimizzata, Semplice installazione, Adattabilità a più ambienti (Atex, Navale, F&B, ambienti gravosi), Varianti in INOX dedicate al settore alimentare.. Applicazioni: - Industria: macchine compatte, sistemi di movimentazione, macchine per l'alimentare, industria farmaceutica, ecc.... Benefici: Piccoli spazi per grandi prestazioni, Montaggio rivoluzionario. Con le molle di fissaggio per HMISTO e il sistema di montaggio dei pulsanti Ø 22 per HMISTU, Comunicazione. Equipaggiati per comunicare con prodotti Schneider Electric e di terze parti, Installazione. Il sistema di montaggio rivoluzionario e il Software di configurazione Vijeo Designer unico per tutta la gamma Magelis HMI contribuiscono a diminuire i costi di installazione.. Applicazioni: - Macchine semplici, Infrastrutture.. Benefici: I terminali di "nuova generazione". Visualizzazione di messaggi di testo o schermo semigrafico, esecuzione di diagnostica, controllo e regolazione dei dispositivi del sistema di controllo.i Magelis XBT N, R, RT offrono maggiore convenienza e facilità di utilizzo, con dimensioni significativamente ridotte. Con il nuovo Magelis XBT RT, sarà possibile trarre vantaggio da uno schermo touch-screen e da un display semigrafico.... Applicazioni: - Costruttori di macchine semplici e compatte.... Benefici:Mobilità, Flessibilità e Sicurezza!.., Mobilità: Un solo cavo flessibile veloce e semplice da collegare, Flessibilità: Un solo pannello portatile per avere sempre sotto controllo, ed in maniera sicura, ogni aspetto della tua applicazione industriale, Sicurezza: Sistema di sicurezza integrato, che si avvale delle tecnologie più recenti.. Applicazioni: - Industria: macchine compatte, sistemi di movimentazione, macchine per l'alimentare, industria farmaceutica, ecc., Infrastrutture.. Benefici: Oscar per le migliori immagini. L'intera famiglia dei nuovi terminali grafici Magelis XBT GT è ora disponibile nelle versioni con schermo da 3,8", 5,7", 7,5", 10,4", 12,1 "e 15''. Aperti, totalmente sviluppati secondo il concetto Transparent Ready, offrono il massimo delle prestazioni per migliorare la produttività. Compatti, semplici e robusti,. I terminali Magelis XBT GT sono capaci di sedurre un vasto pubblico.... Applicazioni: - Industria: macchine compatte, sistemi di gestione, macchine per food & beverage,., Infrastruttura e edilizia.. Benefici: - Flessibile: modalità stazione / modalità punto di accesso, Magelis GTU offre comunicazioni trasparenti a tutti i dispositivi, Affidabile: resistente all'acqua e alla polvere secondo la protezione ambientale IP 67, Sicuro: protocolli di sicurezza wireless allo stato dell'arte: WEB / WPA / WPA2, Conformità standard: IEEE 802,11b/g /n.. Applicazioni: - Macchine complesse, Cibo e bevande, acqua, acque reflue, minerali, minerali, metalli, Imballaggio, trasporto..