Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKD2102M12 FINECOR MET 1NC1NO M12 - XCKD2102M12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKD2102M12 FINECOR MET 1NC1NO M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 31 mm

  • Höhe des Sensors - 65 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 3 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110197839

Artikelnummer

SNRXCKD2102M12

Herstellernummer

XCKD2102M12

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

31 mm

Höhe des Sensors:

65 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Il finecorsa Schneider Electric OsiSense XCKD formato compatto (CENELEC EN 50047) ha un pulsante con rotella in acciaio e un corpo in Zamak. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di un connettore M12 a 4 pin. Questo finecorsa vanta una testa e un corpo Zamak robusto, un design modulare che consente una manutenzione più semplice e un formato EN50047 CENELEC compatto che lo rende ideale per tutte le macchine industriali come quelle di confezionamento, movimentazione materiali, nastri trasportatori, lavorazione, cibo e bevande. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508. È inoltre conforme alle direttive RoHS.