Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKD21H2P16 FINECOR MET 1NC1NO ISO16 - XCKD21H2P16

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKD21H2P16 FINECOR MET 1NC1NO ISO16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 31 mm

  • Höhe des Sensors - 65 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110197105

Artikelnummer

SNRXCKD21H2P16

Herstellernummer

XCKD21H2P16

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

31 mm

Höhe des Sensors:

65 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Schutzart (IP):

IP67

Finecorsa XCK-D, pulsante a rotella, 1NC+1NO. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: XCKD - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa a pulsnate M18 - materiale della testa: zamak - tipo di fissaggio: con la testa - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tuttii tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....