Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKD3906P16EX FINECORSA METALLICO ASTA FLESSIBILE ATEX - XCKD3906P16EX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKD3906P16EX FINECORSA METALLICO ASTA FLESSIBILE ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 31 mm

  • Höhe des Sensors - 65 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 1.5 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118027718

Artikelnummer

SNRXCKD3906P16EX

Herstellernummer

XCKD3906P16EX

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

31 mm

Höhe des Sensors:

65 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Federstab

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...60 °C

Schutzart (IP):

IP67

Finecorsa XCK-D, baffo di gatto, 2 NC+1 NA, ATEX. nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: XCKD - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa multidirezionale - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: multidirezionale - azionamento interruttore: con qualsiasi parte mobile - tipo e composizione contatti: 2 NC + 1 NO - isolamento contatti: Zb - coppia minima di sgancio: 0,13 Nm - grado di protezione IP: IP66 conforme a IEC 60529, IP67 conforme a IEC 60529. Benefici: .. Applicazioni: ..