Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ10513H29 FINECORSA CON FILETTO M20 - XCKJ10513H29

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ10513H29 FINECORSA CON FILETTO M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 77 mm

  • Länge des Sensors - 44 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.27 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110742916

Artikelnummer

SNRXCKJ10513H29

Herstellernummer

XCKJ10513H29

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

77 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Positionsschalter OsiSense XCKJ. Schaltkontakte 1S+1Ö mit Sprungfunktion, Gewinde für M20 Kabelverschraubung. Zamak Metallgehäuse, Form A entspricht CENELEC EN 50041, IP66, IK07. Metall Rollenhebel, Federrückstellung, Seitliche Anfahrrichtung 1 oder 2 programmierbare Richtungen.