Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ10559H29 FINECORSA CON FILETTO M20 - XCKJ10559H29

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ10559H29 FINECORSA CON FILETTO M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 77 mm

  • Länge des Sensors - 44 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.27 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110354621

Artikelnummer

SNRXCKJ10559H29

Herstellernummer

XCKJ10559H29

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

77 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP65

OsiSense XC – Positionsschalter XCK J. Anschluss M20, Betätiger Polyamidstab, Schaltkontakte Ö + S, Schaltprinzip Sprung. Komplettgerät, metallgekapselt, Monoblockgehäuse. B/T/H 40 x 44 x 81,5 mm (ohne Betätiger). mit M12-Steckverbinder oder Leitungseinführung ISO M20 x 1,5 oder Pg13. Schutzart IP 66 und IK 07.