SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ110511H29 FINECORSA CON FILETTO M20 - XCKJ110511H29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 77 mm
Länge des Sensors - 44 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Packung
1 ST
EAN
3389110742961
Artikelnummer
SNRXCKJ110511H29
Herstellernummer
XCKJ110511H29
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
77 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP66


