SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ110559 FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 42.5 mm
Höhe des Sensors - 84 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des Betätigungselements - Stangenhebel
Packung
1 ST
EAN
3389110645958
Artikelnummer
SNRXCKJ110559
Herstellernummer
XCKJ110559
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
42.5 mm
Höhe des Sensors:
84 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Stangenhebel
Finecorsa industriale in formato EN 50041 con ingresso cavi da 1 Pg 13,5. È dotato di un corpo in metallo a innesto e di una testa rotante, con una leva ad asta termoplastica rotonda di diametro 6 mm. NC/NO unipolare, azione a scatto. Questo finecorsa è fornito per l'azionamento da sinistra e da destra. La gamma XCKJ offre le testine più robuste della sua categoria.


