Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ1161 FINECORSA - XCKJ1161

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ1161 FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 0.04 mm

  • Höhe des Sensors - 0.077 mm

  • Länge des Sensors - 0.044 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 3 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110645828

Artikelnummer

SNRXCKJ1161

Herstellernummer

XCKJ1161

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

0.04 mm

Höhe des Sensors:

0.077 mm

Länge des Sensors:

0.044 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP66

XCKJ Positionsschalter Metall Kuppenstößel, 1 Öffner oder 1 Schließer, Sprungfunktion, Pg13 Anschluss.