Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ167D FINECORSA CON CONNETTORE - XCKJ167D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ167D FINECORSA CON CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 89 mm

  • Länge des Sensors - 44 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.27 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110388886

Artikelnummer

SNRXCKJ167D

Herstellernummer

XCKJ167D

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

89 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Dieser OsiSense XCKJ Endschalter verfügt über einen Stahlrollenstößel und einen Zamak-Körper. Er hat 1 x Öffner + 1 x Schließer-Springkontakte und einen M12-Stecker. Dieser Endschalter hat einen robusten Zamak-Körper und -Kopf, einen modularen Aufbau füreine einfachere Wartung und ein industrielles CENELEC EN50041 Form A-Format. Es ist schlagzäh nach IP66 und IK07, was es ideal für den harten Einsatz unter rauen Bedingungen macht. Es ist mit seinem Gehäuse an der Maschine befestigt und hat eine typischeelektrische Lebensdauer von 5 Millionen Zyklen in der Gebrauchskategorie DC-13 und entspricht CCC, EN/IEC 60947. -5-1, CSA C22. 2 Nr. 14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV, EAC-Normen.