Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ390541H29EX FINECORSA METALLICO LEVA REG ROTELLA PLA - XCKJ390541H29EX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ390541H29EX FINECORSA METALLICO LEVA REG ROTELLA PLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 77 mm

  • Länge des Sensors - 44 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 3 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118027763

Artikelnummer

SNRXCKJ390541H29EX

Herstellernummer

XCKJ390541H29EX

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

77 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

sonstige

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel verstellbar

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP66

Finecorsa certificato, conforme alle norme internazionali e alla Direttiva Europea ATEX sulle atmosfere esplosive. Questo interruttore di finecorsa è un prodotto in formato standard (EN50041) per impieghi gravosi. Include una robusta testa a leva con ritorno a molla in termoplastica, lungh. variabile. Contatti positivi a scatto 2NC + 1NO.