SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ50511 FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 41 mm
Höhe des Sensors - 133 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
3389110646078
Artikelnummer
SNRXCKJ50511
Herstellernummer
XCKJ50511
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
41 mm
Höhe des Sensors:
133 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja


