SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKL515 FINECORSA - XCKL515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 52 mm
Höhe des Sensors - 128 mm
Länge des Sensors - 42 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.27 A
Packung
1 ST
EAN
3389110646597
Artikelnummer
SNRXCKL515
Herstellernummer
XCKL515
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
52 mm
Höhe des Sensors:
128 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP66


