Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKM110H29 FINECORSA CON FILETTO M20 - XCKM110H29

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKM110H29 FINECORSA CON FILETTO M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 64 mm

  • Höhe des Sensors - 64 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.27 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110973068

Artikelnummer

SNRXCKM110H29

Herstellernummer

XCKM110H29

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

64 mm

Höhe des Sensors:

64 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Il finecorsa Schneider Electric OsiSense XCKM in formato "classico"ha un pulsante terminale metallico e un corpo in Zamak. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di più ingressi per cavi M20. Questo finecorsa è dotato di un corpo Zamak robusto, 3 ingressi cavi, un design modulare che agevola la manutenzione e un formato "classico". Grazie alla resistenza agli urti IP66 e IK05, è l'ideale per l'utilizzo in condizioni difficili. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV.