Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKM3910H29EX FINECORSA METALLICO ATEX - XCKM3910H29EX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKM3910H29EX FINECORSA METALLICO ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 63 mm

  • Durchmesser des Sensors - 0 mm

  • Höhe des Sensors - 64 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118027787

Artikelnummer

SNRXCKM3910H29EX

Herstellernummer

XCKM3910H29EX

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

63 mm

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

64 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...60 °C

Schutzart (IP):

IP66

Finecorsa XCK-M, pulsante- 2 NC+1 NA, ATEX. nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: XCKM - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa a pulsante - tipo di fissaggio: con il corpo - azionamento interruttore: alla fine - numero ingressi cavo: 1 tapped entry (M20 x 1.5) per cable gland (included), diametro esterno cavo: 7...13 mm, 2 tapped entry (M20 x 1.5) per passacavo - tipo e composizione contatti: 2 NC + 1 NO - isolamento contatti: Zb - forza di scatto minima: 15 N. Benefici: .. Applicazioni: ..